カミオンスリーパー 高機能掛け布団

カミオンスリーパー 高機能掛け布団 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

高機能ポリエステル綿三相構造の採用で通気性を確保するとともに抜群の保温性を両立。
また湿気にも強くカビの発生を抑えます。
カバーを含めご家庭の洗濯機で丸洗いできます。

用途内装パーツ材質側生地:ポリエステル65%・綿35%、詰め物:ポリエステル100%寸法(mm)約1200×2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70778837594157
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70778837
2022-10-24
用途: 普寝具寝具
卸売・小売業

こんな薄さで大丈夫かと思いましたがさすが丸八真綿製でとても暖かい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする