JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型ナットカバーキャンター用
(2件のレビュー)
ホイールナットを錆から守る!
用途
外装パーツ
色
クロームメッキ
適合ナット
38mmナット
適合車種
主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
内容量
1セット(5個)
注意
※必ずお車のホイールナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)はナットサイズが41mmに変更されています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41001615
500374
樹脂
51
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70779406
500309
ステンレス
40
¥
2,000
取扱い終了
70779415
500310
ステンレス
48
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください