曜日別特売
(5件のレビュー)

ホイールナットを錆から守る!

用途外装パーツ形状丸型材質/仕上スチール/クロームメッキ
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
適合
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707794425004721セット(8個)45フロント、リヤ共用33mmナット
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
174445955004741セット(8個)60フロント、リヤ共用33mmナット
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
237151435004761セット(10個)45フロント、リヤ共用33mmナット
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
707794585004781セット(10個)60フロント、リヤ共用33mmナット
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
053815745004751セット(10個)45大型車用、フロント・リヤ共用33mmナット用
オープン
取扱い終了
053815835004771セット(10個)60大型車用、フロント・リヤ共用33mmナット用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779442
2021-07-17
用途: トラック
運輸・通信業

大型トラックにドレスアップと思い購入しました、とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17444595
2020-02-10
用途: タイヤ交換の後
株式会社 不二タイヤ自動車・二輪車・自転車関連業

毎回利用させて頂いてます。対応も速く安心して注文出来ます。

対象商品 : 17444595
2017-03-10
用途: トラックの飾りです。

大型トラックに取り付けました。
安く購入できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17444595
2016-07-13
用途: 大型トラックナットに使用

はめ込みがやや面倒ですが、33ミリは仕方ないですね。
しっかりした商品で満足しております。

対象商品 : 70779442
2018-11-30
用途: ホイル磨き中紛失してたので購入しました。
運輸・通信業

ポッチにきちんと引っかかりしっかり装着できるので全部買い換えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする