JET INOUE(ジェットイノウエ)
DC/DCコンバーター
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途
電装パーツ
出力電圧(V)
DC13.8(固定)
色
ブラック
内容量
1個
注意
※詳細はアルインコ株式会社のホームページよりご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
種別
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70779774
502181
DC24
DT-712B
約1.4
12A
140×65×195(突起物除く)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70779783
502184
DC24
DT-920
約2.9
40A
171×125×230(突起物除く)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588263
502187
DC21~28(定格 DC24)
DT-930
約1.7
20A
166×59×170(突起物除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
70209983
502188
DC21=28(定格24)
DT-840
約2
30A
175×67×65(突起物除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください