曜日別特売
(6件のレビュー)

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

用途内装パーツ適合径(Φmm)26~32内容量1個
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70779896506266パールホワイト55樹脂/アルミ取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
70779905506267ブラック55樹脂/アルミ取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7077990550626789949921506267画像準備中ハンドルスピンナー丸型 新バンドJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779905
2021-08-31
用途: トラック用
農・林・水産業

農機(田植機、トラクター)に付けていたので、トラック用に購入しました。
良い具合です。

1が参考にしています
対象商品 : 70779905
2021-08-12
用途: 大型トラック用
運輸・通信業

大型トラックのハンドル用で購入しました。丸い部分のサイズが手に収まりが良く満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 70779905
2020-07-12
用途: 実務
井住運送株式会社

トレーラーにおけるバック全般において、至極容易にハンドル操作が出来ます。

対象商品 : 70779905
2019-07-14
用途: トラックで使用
建設業・工事業

この商品は、必需品です。楽です。
転回、急な右左折があっても小回りができるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 70779905
2018-10-05
用途: トラックの運転
運輸・通信業

使いやすいです。握った感触もグリッドです。オススメです。

対象商品 : 70779905
2018-01-14
用途: 仕事で使用
運輸・通信業

ハンドルカバー装着してても付きました。運転しやすくなって良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする