曜日別特売

LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。

用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05387822529696レッドBAY15D24
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70779975529699ホワイトBAY15D24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05387838529698アンバーBAY15D24
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする