LEDスリム蛍光管

LEDスリム蛍光管 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリム蛍光管 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリム蛍光管 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。

用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500内容量1個
注意
※サイズにコードプラグは含みません。
※本製品はAC100Vでは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707799845297718WDC24V時/約150mA(約3.6W)290×22×2324
4,280
3,898
4,288(税込)
当日出荷
7077999352977520WDC24V時/約300mA(約7.2W)560×22×2348
4,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
7078000252977632WDC24V時/約450mA(約10W)810×22×2372
4,980
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779993
2021-04-20
用途: 交換
有限会社 光ライテック電気・ガス・熱供給・水道業

店頭で購入するより安いのでは?
蛍光灯ユニットが壊れたため交換しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする