JET INOUE(ジェットイノウエ)
電源変換コード
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。
最大8Aまで使用できます。
用途
電装パーツ
コード長さ(m)
約1.5
過電流保護
10A低背ヒューズ(付属)
内容量
1個
注意
※電圧変換機能はございません。※容量を超えての使用はお止めください※極性を間違えるとショート、破損やヒューズ切れになりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70780097
502113
DC12・DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70780106
502114
DC24
¥
2,000
¥
1,898
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください