曜日別特売

溶接フランジ

溶接フランジ - ブリストワ溶接フランジ - ブリストワ溶接フランジ - ブリストワ溶接フランジ - ブリストワ溶接フランジ - ブリストワ溶接フランジ - ブリストワ
材質SS400形状フランジ内容量1枚
全50種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
50種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707805965K SOP-FF103/8751245K
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
707806055K SOP-FF151/2801245K
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
707806145K SOP-FF203/4851245K
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
707806235K SOP-FF251951245K
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
707806325K SOP-FF321-1/41151545K
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
707806485K SOP-FF401-1/21201545K
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
707806575K SOP-FF5021301545K
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
707806665K SOP-FF652-1/21551545K
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
707806755K SOP-FF8031801945K
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
707806845K SOP-FF903-1/21901945K
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
707806935K SOP-FF10042001985K
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
707807025K SOP-FF12552351985K
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
707807185K SOP-FF15062651985K
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
707807275K SOP-FF17573002385K
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
707807365K SOP-FF20083202385K
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
707807455K SOP-FF225934523125K
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
707807545K SOP-FF2501038523125K
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
707807635K SOP-FF3001243023125K
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
707807725K SOP-FF3501448025125K
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707807885K SOP-FF4001654025165K
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707807975K SOP-FF4501860525165K
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707808065K SOP-FF5002065525205K
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707808155K SOP-FF5502272027205K
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707808245K SOP-FF6002477027205K
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
707808335K SOP-FF6502682527245K
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078034310K SOP-FF103/89015410K
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
7078035210K SOP-FF151/29515410K
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
7078036810K SOP-FF203/410015410K
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
7078037710K SOP-FF25112519410K
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
7078038610K SOP-FF321-1/413519410K
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
7078039510K SOP-FF401-1/214019410K
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
7078040410K SOP-FF50215519410K
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
7078041310K SOP-FF652-1/217519410K
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
7078042210K SOP-FF80318519810K
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
7078043810K SOP-FF903-1/219519810K
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
7078044710K SOP-FF100421019810K
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
7078045610K SOP-FF125525023810K
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
7078046510K SOP-FF150628023810K
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
7078047410K SOP-FF1757305231210K
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7078048310K SOP-FF2008330231210K
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
7078049210K SOP-FF2259350231210K
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
7078050810K SOP-FF25010400251210K
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
7078051710K SOP-FF30012445251610K
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
7078052610K SOP-FF35014490251610K
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078053510K SOP-FF40016560271610K
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078054410K SOP-FF45018620272010K
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078055310K SOP-FF50020675272010K
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078056210K SOP-FF55022745332010K
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078057810K SOP-FF60024795332410K
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7078058710K SOP-FF65026845332410K
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1が参考にしています
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする