オンザウォール
ひとりで塗れるもん
主成分
石灰石(炭酸カルシュウム)
仕様
ひとりで塗れるもんの調色対応
種類
内装仕上げ材
塗布厚さ
1~2
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級
告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
注意
※素材特性の為、日本塗料工業会が発行している塗料用標準色の艶・色目とは異なる場合があります。
全846種類を絞り込む
色
選択してください
ニジーロ 02-60H
ニジーロ 02-60L
ニジーロ 02-70L
ニジーロ 02-80H
ニジーロ 02-80L
ニジーロ 05-50B
ニジーロ 05-50D
ニジーロ 05-50F
ニジーロ 05-60B
ニジーロ 05-60D
ニジーロ 05-60F
ニジーロ 05-60L
ニジーロ 05-70A
ニジーロ 05-70B
ニジーロ 05-70D
ニジーロ 05-70L
ニジーロ 05-75A
ニジーロ 05-75B
ニジーロ 05-80A
ニジーロ 05-80B
ニジーロ 05-80D
ニジーロ 05-80L
ニジーロ 05-85A
ニジーロ 05-85B
ニジーロ 05-90A
ニジーロ 05-90B
ニジーロ 05-90D
ニジーロ 07-60H
ニジーロ 07-70F
ニジーロ 07-90D
ニジーロ 09-60B
ニジーロ 09-60D
ニジーロ 09-60H
ニジーロ 09-60L
ニジーロ 09-70D
ニジーロ 09-70H
ニジーロ 09-80D
ニジーロ 09-80F
ニジーロ 09-90D
ニジーロ 12-60D
ニジーロ 12-70D
ニジーロ 12-80F
ニジーロ 12-80H
ニジーロ 15-50B
ニジーロ 15-50D
ニジーロ 15-60B
ニジーロ 15-60D
ニジーロ 15-60F
ニジーロ 15-65A
ニジーロ 15-65B
ニジーロ 15-70A
ニジーロ 15-70B
ニジーロ 15-70D
ニジーロ 15-70H
ニジーロ 15-75A
ニジーロ 15-75B
ニジーロ 15-80A
ニジーロ 15-80B
ニジーロ 15-80D
ニジーロ 15-80F
ニジーロ 15-85A
ニジーロ 15-85B
ニジーロ 15-90A
ニジーロ 15-90D
ニジーロ 15-92B
ニジーロ 17-60D
ニジーロ 17-70D
ニジーロ 17-70H
ニジーロ 17-70L
ニジーロ 17-80D
ニジーロ 17-80F
ニジーロ 17-80H
ニジーロ 17-90D
ニジーロ 19-50B
ニジーロ 19-60B
ニジーロ 19-60C
ニジーロ 19-60D
ニジーロ 19-60F
ニジーロ 19-60H
ニジーロ 19-65A
ニジーロ 19-65B
ニジーロ 19-65D
ニジーロ 19-70A
ニジーロ 19-70B
ニジーロ 19-70C
ニジーロ 19-70D
ニジーロ N-35
ニジーロ N-40
ニジーロ N-45
ニジーロ N-50
ニジーロ N-55
ニジーロ N-60
ニジーロ N-67
ニジーロ N-70
ニジーロ N-72
ニジーロ N-75
ニジーロ N-77
ニジーロ N-82
ニジーロ N-85
ニジーロ N-87
ニジーロ N-90
内容量
1缶(11kg)
1缶(22kg)
846種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70781752
900-011013-NR N-35
1缶(11kg)
ニジーロ N-35
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781768
900-011013-NR N-40
1缶(11kg)
ニジーロ N-40
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781777
900-011013-NR N-45
1缶(11kg)
ニジーロ N-45
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781786
900-011013-NR N-50
1缶(11kg)
ニジーロ N-50
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781795
900-011013-NR N-55
1缶(11kg)
ニジーロ N-55
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781804
900-011013-NR N-60
1缶(11kg)
ニジーロ N-60
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781813
900-011013-NR N-67
1缶(11kg)
ニジーロ N-67
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781822
900-011013-NR N-70
1缶(11kg)
ニジーロ N-70
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781838
900-011013-NR N-72
1缶(11kg)
ニジーロ N-72
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781847
900-011013-NR N-75
1缶(11kg)
ニジーロ N-75
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781856
900-011013-NR N-77
1缶(11kg)
ニジーロ N-77
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781865
900-011013-NR N-82
1缶(11kg)
ニジーロ N-82
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781874
900-011013-NR N-85
1缶(11kg)
ニジーロ N-85
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781883
900-011013-NR N-87
1缶(11kg)
ニジーロ N-87
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781892
900-011013-NR N-90
1缶(11kg)
ニジーロ N-90
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781908
900-011013-NR 02-60H
1缶(11kg)
ニジーロ 02-60H
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781917
900-011013-NR 02-60L
1缶(11kg)
ニジーロ 02-60L
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781926
900-011013-NR 02-70L
1缶(11kg)
ニジーロ 02-70L
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781935
900-011013-NR 02-80H
1缶(11kg)
ニジーロ 02-80H
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781944
900-011013-NR 02-80L
1缶(11kg)
ニジーロ 02-80L
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781953
900-011013-NR 05-50B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-50B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781962
900-011013-NR 05-50D
1缶(11kg)
ニジーロ 05-50D
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781978
900-011013-NR 05-50F
1缶(11kg)
ニジーロ 05-50F
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781987
900-011013-NR 05-60B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-60B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70781996
900-011013-NR 05-60D
1缶(11kg)
ニジーロ 05-60D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782005
900-011013-NR 05-60F
1缶(11kg)
ニジーロ 05-60F
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782014
900-011013-NR 05-60L
1缶(11kg)
ニジーロ 05-60L
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782023
900-011013-NR 05-70A
1缶(11kg)
ニジーロ 05-70A
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782032
900-011013-NR 05-70B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-70B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782048
900-011013-NR 05-70D
1缶(11kg)
ニジーロ 05-70D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782057
900-011013-NR 05-70L
1缶(11kg)
ニジーロ 05-70L
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782066
900-011013-NR 05-75A
1缶(11kg)
ニジーロ 05-75A
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782075
900-011013-NR 05-75B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-75B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782084
900-011013-NR 05-80A
1缶(11kg)
ニジーロ 05-80A
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782093
900-011013-NR 05-80B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-80B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782102
900-011013-NR 05-80D
1缶(11kg)
ニジーロ 05-80D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782118
900-011013-NR 05-80L
1缶(11kg)
ニジーロ 05-80L
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782127
900-011013-NR 05-85A
1缶(11kg)
ニジーロ 05-85A
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782136
900-011013-NR 05-85B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-85B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782145
900-011013-NR 05-90A
1缶(11kg)
ニジーロ 05-90A
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782154
900-011013-NR 05-90B
1缶(11kg)
ニジーロ 05-90B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782163
900-011013-NR 05-90D
1缶(11kg)
ニジーロ 05-90D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782172
900-011013-NR 07-60H
1缶(11kg)
ニジーロ 07-60H
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782188
900-011013-NR 07-70F
1缶(11kg)
ニジーロ 07-70F
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782197
900-011013-NR 07-90D
1缶(11kg)
ニジーロ 07-90D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782206
900-011013-NR 09-60B
1缶(11kg)
ニジーロ 09-60B
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782215
900-011013-NR 09-60D
1缶(11kg)
ニジーロ 09-60D
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782224
900-011013-NR 09-60H
1缶(11kg)
ニジーロ 09-60H
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782233
900-011013-NR 09-60L
1缶(11kg)
ニジーロ 09-60L
10~11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70782242
900-011013-NR 09-70D
1缶(11kg)
ニジーロ 09-70D
10~11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。