曜日別特売

ブルーライトカットフィルター

ブルーライトカットフィルター - 光興業
(1件のレビュー)

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。

付属品四辺両面テープ厚さ(mm)0.8取付両面テープ対応機種汎用可視光線透過率(%)70取付け方法両面テープ表面硬度3H紫外線遮断率(%)98.6ブルーライトカット率35.1%外光反射率(%)0.78ブルーライトカット内容量1枚
全27種類を絞り込む
寸法(mm)
対応インチサイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790667LEDW-116256×14411.6型
4,500
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790676LEDW-121267×15112.1型
4,800
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790685LEDW-122261×16312.2型
4,800
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790694LEDW-125278×155125型
4,800
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790703LEDW-133294×16513.3型
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70790712LEDW-140309×17414型
5,600
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790728LEDW-156345×19515.6型
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70790737LED-170338×27117型
7,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
70790746LED-190377×30219型
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70790755LEDW-185410×23118.5型
7,900
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790764LEDW-190408×25519型
7,900
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790773LEDW-195433×24019.5型
8,900
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790782LEDW-200443×25020型
8,900
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790798LEDW-215476×26821.5型
10,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
70790807LEDW-220473×29622型
10,200
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790816LEDW-230511×28823型
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70790825LEDW-236522×29423.6型
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70790834LEDW-238527×29623.8型
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70790843LEDW-240532×299240型
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70790852LEDW-241519×32424.1型
14,900
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790868LEDW-255553×31125.5型
14,900
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790877LEDW-270600×33827型
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
70790886LEDW-280614×34628型
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
70790895LEDW-290672×28329型
20,800
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790904LEDW-300640×40030型
29,700
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790913LEDW-320698×39432型
30,600
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790922LEDW-256552×34525.6(16:10)型
14,900
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70790798
2022-02-25
用途: 目の保護の為にパソコンの画面に貼る
大洋計器株式会社

貼っただけでブルーライトがカット出来るのは嬉しいです。
切る手間もなくサイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする