曜日別特売
LEDW-215 ブルーライトカットフィルター 光興業 70790798

※使用例

ブルーライトカットフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ21.5型
寸法(mm)476×268
内容量1枚注文コード70790798品番LEDW-215
在庫数量:残り10点です。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。

寸法(mm)
476×268
対応インチサイズ
21.5型
付属品
四辺両面テープ
厚さ(mm)
0.8
取付
両面テープ
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
70
取付け方法
両面テープ
表面硬度
3H
紫外線遮断率(%)
98.6
ブルーライトカット率
35.1%
外光反射率(%)
0.78
ブルーライトカット
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70790798
2022-02-25
用途: 目の保護の為にパソコンの画面に貼る
大洋計器株式会社 様

貼っただけでブルーライトがカット出来るのは嬉しいです。
切る手間もなくサイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする