曜日別特売

覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用

覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 - 光興業

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。

厚さ(mm)0.4のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面硬度4Hブルーライトカット率28.2%対応機種Looknon N8 モバイルPC用可視光線透過率(%)71.2紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式対応外光反射率(%)0.78内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790938LNW-101N810.1(16:9)型238×135着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790947LNW-116N811.6(16:9) 型256×144着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790956LNW-121N812.1(16:9)型267×151着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790965LNW-125N812.5(16:9)型276×155着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
70790974LNW-133N813.3(16:9)型294×165着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
70790983LNW-140N814.0(16:9)型309×174着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791148LNW-080N88ワイド(16:10)型176×116Re Justテープ
オープン
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791175LNW-122N812.1(16:10)型261×163着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791385LNW-080N8T8ワイド(16:10)型176×116Re Justテープ
オープン
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791394LNW-101N8T10.1(16:9)型238×135着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791403LNW-116N8T11.6(16:9)型256×144着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791412LNW-121N8T12.1(16:9)型267×151着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791428LNW-125N8T12.5(16:9)型276×155着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791437LNW-133N8T13.3(16:9)型294×165着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
70791446LNW-140N8T14.0(16:9)型309×174着脱式ストッパー・段差式ストッパー
オープン
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする