光興業
覗き見防止フィルター TLNW サーフェスプロ4用
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り付け可能。
適合機種
SURFACEPRO3型
付属品
Re Justテープ
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
275×187
可視光線透過率(%)
71.2
表面硬度
4H
紫外線遮断率(%)
99
特性
のぞき見防止、ブルーライトカット、気泡レス、反射防止、 貼り直せる
タッチパネル方式
○
ブルーライトカット率
28.2%
外光反射率(%)
0.78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791245
TLN-N8-SURFACEPRO3
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください