曜日別特売

液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム ハイグレード

液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム ハイグレード - 光興業

目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。ハイグレードタイプ、ブラックフレーム仕様。

厚さ(mm)2ブルーライトカット対応反射防止対応表面硬度7Hブルーライトカット率53.4%付属品バンドストッパー可視光線透過率(%)47.2紫外線遮断率(%)100外光反射率(%)0.03内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792514SD8-170CSB17.0(4:3)型360×290
32,000
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792523SD8-190CSB19.0(4:3)型400×325
36,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792532SD8W-185CSB18.5(16:9)型430×250
38,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792548SD8W-190CSB19(16:10)型430×280
38,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792557SD8W-195CSB19.5(16:9)型455×260
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792566SD8W-200CSB20.0(16:9)型465×270
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792575SD8W-215CSB21.5(16:9)型495×288
41,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792584SD8W-220CSB22.0(16:10)型495×320
42,000
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792593SD8W-230CSB23.0(16:9)型530×305
43,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792602SD8W-236CSB23.6(16:9)型545×315
44,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792618SD8W-240CSB24.0(16:9)型550×320
44,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792627SD8W-241CSB24.1(16:10)型545×345
44,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792636SD8W-270CSB27.0(16:9)型620×358
74,000
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792645SD8W-300CSB30.0(16:10)型665×358
80,000
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする