液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム エコノミー

液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム エコノミー - 光興業

目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。エコノミータイプ、ブラックフレーム仕様。

付属品バンドストッパー厚さ(mm)2可視光線透過率(%)45.3表面硬度7H紫外線遮断率(%)100タッチパネル方式×ブルーライトカット率53.6%外光反射率(%)0.05反射防止対応ブルーライトカット対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792654SD8-170CPB360×29017.0(4:3)型
26,000
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792663SD8-190CPB400×32519.0(4:3)型
28,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792672SD8W-185CPB430×25018.5(16:9)型
30,000
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792688SD8W-190CPB430×28019(16:10)型
30,000
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792697SD8W-195CPB455×26019.5(16:9)型
31,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792706SD8W-200CPB465×27020.0(16:9)型
31,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792715SD8W-215CPB495×28821.5(16:9)型
33,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792724SD8W-220CPB495×32022.0(16:10)型
33,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792733SD8W-230CPB530×30523.0(16:9)型
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792742SD8W-236CPB545×31523.6(16:9)型
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792758SD8W-240CPB550×32024.0(16:9)型
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70792767SD8W-241CPB545×34524.1(16:10)型
39,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする