3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット

3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。

用途床の汚れ除去や水拭きセット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110サイズM質量(g)1175ハンドル長さ(mm)1275繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792837JN330139393
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M 水が出るモップツールの特長(飲食店編)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70792837
2022-11-21
用途: 集会所の清掃用
医療・福祉・介護関連業

滴下した液の拡がりが思うようにできないのが残念。噴霧できると広範囲に液が出るのでふき取りやすくなるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする