FUKUTOKU(福徳産業)
純綿カーゴツナギ
(1件のレビュー)
純綿100%のツナギ。
混率(%)
綿100
種別
長袖ツナギ
股下(cm)
76
衿丈(cm)
8
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70794964
#1410
ブルー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70794675
#1410
ブラック
M
オープン
取扱い終了
返品不可
70794684
#1410
ブラック
L
オープン
取扱い終了
返品不可
70794928
#1410
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
70794937
#1410
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
70794946
#1410
ブラック
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
70794955
#1410
ブラック
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
70794973
#1410
ブルー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
70794982
#1410
ブルー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
70794998
#1410
ブルー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
70795007
#1410
ブルー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
70795016
#1410
ブルー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください