FUKUTOKU(福徳産業)
リップストレッチカーゴパンツ
リップ生地でストレッチ素材のノータックチノカーゴパンツ。
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70794833
#29002
ブラック
3L
94
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70794876
#29002
サンドベージュ
3L
94
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70794806
#29002
ブラック
M
78
オープン
取扱い終了
返品不可
70794815
#29002
ブラック
L
83
オープン
取扱い終了
返品不可
70794824
#29002
ブラック
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
70794842
#29002
サンドベージュ
M
78
オープン
取扱い終了
返品不可
70794858
#29002
サンドベージュ
L
83
オープン
取扱い終了
返品不可
70794867
#29002
サンドベージュ
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください