(9件のレビュー)

天然スクラブ採用

用途スクラブハンドクリーナー主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合タイプスクラブシリーズプレヴェーユ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792864210021個(2kg)詰替え
4,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89553844210011個(2.5kg)本体
5,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70792873210031缶(16kg)エコノミー缶
25,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7079287321003398975592100421003 エコベスト コスモビューティー 39897559エコベストコスモビューティー1個
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 工場の出入り口に設置
製造業

板金加工作業の工場の出入り口に置いています。スクラブ入りで爪の間の汚れもきれいになります

2024-11-07
用途: 整備作業終わりの手洗い用
有限会社 チャンスカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

ケチャップボトルに入れ替えて使用しています、先端を小さく切り補充の感覚が空いても乾いてしまうことなくいつでもボトルに補充できます、匂いもきつくなく毎日20回以上使用しますが自分は手荒れもありません

2025-01-06
用途: 仕事で使用

洗浄力がもう少し強ければ更に良いです
値段はちょうど良いです

対象商品 : 70792864
2024-03-19
用途: 自動車メンテナンス時
フクダオートサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

肌荒れもなく、ポンプ式の容器で使っても詰まったりしません。
安いものだと容器のポンプが詰まることがあるので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 70792864
2022-12-06
用途: 社内での手洗いにて使用致します。
株式会社ADSムラカミ

手ごろな価格で使い心地もよく、汚れもよく落ち購入してよかったです。香りも気にっています。

対象商品 : 70792864
2022-04-29
用途: 機械のメンテナンス

ザラザラした感じで汚れがとても良く取れます。
手を洗った後はスッキリとして気持ちがいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70792864
2021-07-08
用途: ひどいグリス汚れの手指洗浄
村上自動車

安い商品を使っていたが、洗浄力に不満があるので少し高い商品を買ってみたが、あまり変わり映えしない。ユ-ゲルには、遥か及ばない。

1が参考にしています
対象商品 : 70792864
2021-12-21
用途: 手洗い
株式会社魚谷鉄工所

詰め替え用があるのは助かりますね。
また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする