モノタロウ

紫外線 UV ライト

紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ紫外線 UV ライト - モノタロウ
(20件のレビュー)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。

用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.7MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796206M4011UV
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

充電台とUSBケーブル付!本体下部は最大180度折り曲げられる構造。
充電台とUSBケーブルのセット本体下部は180度折り曲げられる

充電台とUSBケーブルもセットになっているので、ノートPCなどからも充電が可能。
10万時間もの長寿命ランプなので、ハイパワーながら低消費電力で長時間の使用が可能です。充電ランプ付きで電池残量も確認できます。
本体下部は180度折り曲げられる構造なので、90度に折り曲げると本体が自立するほか、車の下側を確認する際など、角度をつけながら持ちたいときにも便利です。

商品説明動画

【紫外線 UV ライト 】車などのキズチェック等に! .
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: ギター塗装面のタッチアップ箇所の確認。
製造業

ギターの塗装面に対して修理箇所を確認するのに重宝しております。
コストパフォーマンスに優れていて使いやすいです。
肉眼では分かりづらい所も、こちらを当てればオーバースプレーされている箇所が一目瞭然です。 
モノタロウ様、いつも良い商品を提供してくださり感謝申し上げます。

1が参考にしています
対象商品 : 70796206
2025-11-08
用途: 表面検査
製造業

色々な物の表面の傷や汚れが照らし出されます。かなり明るく照射範囲が広いので、電池1,2本仕様の低出力の物よりも使い勝手が良いです。
本品は交換不可の充電池式ですが、市販充電池を含む電池交換式の物があれば更に良いと思いました。

2025-07-24
用途: UVパテ等に使用
トータルリペアCamo'n自動車・二輪車・自転車関連業

紫外線パテ・接着剤に使用してます。
UV照射量がわりと強いので結構早く固まります。
専用の照射機には敵いませんが、この値段でこの照射量ならお買い得だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 70796206
2025-07-03
用途: 車のエアコンのガス漏れチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドの蛍光剤入りオイルを事前に充填し、後日このライトを使用してみましたが、想像以上に明るく、昼間でも漏れている箇所がはっきり分かりました。

対象商品 : 70796206
2024-07-29
用途: カーエアコン修理

以前は電池タイプの小型を使用していたが、電池は直ぐに無くなるし照射が弱く余り使えないのでこちらを購入しました。
照射も安定して、蛍光剤漏れ箇所も分かりやすくなりました。
たまにしかエアコン修理はしないので、安価なこちらの商品で当社は充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 70796206
2024-04-05
用途: 写真撮影 掃除
製造業

光が強いので、蓄光や蛍光のものがとてもよく発光します。
また、トイレに照射してびっくり!念入りに掃除しました…。

1が参考にしています
対象商品 : 70796206
2023-02-13
用途: 自動車整備で
農・林・水産業

かなりの明るさでエアコンガス漏れに使います。何処かのメーカーに似ています。裏の充電面(裏側の面二つ)側が錆ていましたけど、そんな物かと思います。バッテリーの液漏れないか分解して確認したあと錆を取ろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70796206
2022-12-23
用途: エアコンガスの漏れ、ほこり汚れの発見

明かりが放射状のため広範囲で照らしてくれるのがいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
紫外線反応の硬化接着剤に使用できますか。
回答:
紫外線反応の硬化接着剤にはご使用頂けません。
2が参考にしています
2023-07-26
質問:
波長(nm)390~405とありますが波長405に固定することはできますか。
回答:
波長を固定する事はできない仕様です。
2023-07-26
質問:
エアコンガス漏れ検知剤(蛍光剤)に対応していますか。
回答:
390~405nmの波長を発しますので、お使いのエアコンガス漏れ検知剤のメーカー様に反応するかをご確認ください。
2023-07-26

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする