サカタ製作所
サビ取りブラシソケット
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途
ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796258
0V0003C
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください