4K8K対応高シールドL型変換プラグ

4K8K対応高シールドL型変換プラグ - マックステル4K8K対応高シールドL型変換プラグ - マックステル4K8K対応高シールドL型変換プラグ - マックステル
(1件のレビュー)

2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

タイプF型
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796468FLP-30T1箱(30個)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70796845FLP-A1個
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70796845
2019-04-23
用途: TVアンテナ接続
自動車・二輪車・自転車関連業

壁から直角に飛び出ていたアンテナ線がピッタリ壁沿いに収まり、安価に改善出来て大満足。
造りも精度良く、アンテナレベルも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする