曜日別特売

アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m

アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業
(1件のレビュー)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70800372ADS-P2-181800
180,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800388ADS-P2-272700
252,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800397ADS-P2-363600
318,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800406ADS-P2-454500
389,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800415ADS-P2-545400
454,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70800397
2019-06-04
用途: 進入禁止対策
株式会社森島工務店建設業・工事業

強風による安定感に不安を感じます。パネルを使用した場合の対策注意を考慮されると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする