アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m

アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70800424ADW-P2-363600
360,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800433ADW-P2-454500
432,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800442ADW-P2-545400
504,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800458ADW-P2-636300
570,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800467ADW-P2-727200
636,000
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800476ADW-P2-818100
707,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800485ADW-P2-909000
778,000
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800494ADW-P2-999900
843,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800503ADW-P2-10810800
908,000
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする