アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m

アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70800625ACS-P2-181800
243,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800634ACS-P2-272700
341,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800643ACS-P2-363600
433,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800652ACS-P2-454500
531,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800668ACS-P2-545400
619,000
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800677ACS-P2-636300
719,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70800686ACS-P2-727200
806,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする