曜日別特売

アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m

アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ両開き内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70801054ACW-P3-363600
516,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801063ACW-P3-454500
627,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801072ACW-P3-545400
738,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801088ACW-P3-636300
840,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801097ACW-P3-727200
942,000
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801106ACW-P3-818100
1,052,000
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801115ACW-P3-909000
1,162,000
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801124ACW-P3-999900
1,263,000
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801133ACW-P3-10810800
1,364,000
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801142ACW-P3-11711700
1,475,000
1,298,000
1,427,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801158ACW-P3-12612600
1,586,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする