曜日別特売

門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ)

門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート オールメッシュパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!

材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/メッシュ部:スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※台風および強風時にはサイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70801562KG2-3Z-363600
647,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801578KG2-3Z-454500
722,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801587KG2-3Z-545400
796,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801596KG2-3Z-636300
914,000
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801605KG2-3Z-727200
992,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801614KG2-3Z-818100
1,067,000
749,800
824,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801623KG2-3Z-909000
1,127,000
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801632KG2-3Z-999900
1,279,000
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801648KG2-3Z-10810800
1,366,000
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801657KG2-3Z-11711700
1,441,000
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801666KG2-3Z-12612600
1,502,000
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801675KG2-3Z-13513500
2,056,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801684KG2-3Z-14414400
2,175,000
1,598,000
1,757,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする