曜日別特売

門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ)

門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) - ゲート工業

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!

材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※台風および強風時にはサイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70801693KG2-3S-363600
496,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801702KG2-3S-454500
557,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801718KG2-3S-545400
618,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801727KG2-3S-636300
723,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801736KG2-3S-727200
788,000
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801745KG2-3S-818100
849,000
719,800
791,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801754KG2-3S-909000
896,000
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801763KG2-3S-999900
1,034,000
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801772KG2-3S-10810800
1,108,000
939,800
1,033,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801788KG2-3S-11711700
1,170,000
989,800
1,088,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801797KG2-3S-12612600
1,217,000
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801806KG2-3S-13513500
1,698,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801815KG2-3S-14414400
1,801,000
1,598,000
1,757,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする