曜日別特売

ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル

ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面パネル - ゲート工業

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!

材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※強風時には、サイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70801824SG-3P-363600
343,000
240,100
264,110(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801833SG-3P-454500
408,000
285,600
314,160(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801842SG-3P-545400
479,000
335,300
368,830(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801858SG-3P-636300
586,000
410,200
451,220(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801867SG-3P-727200
654,000
457,800
503,580(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801876SG-3P-818100
733,000
513,100
564,410(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801885SG-3P-909000
797,000
557,900
613,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801894SG-3P-999900
927,000
648,900
713,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801903SG-3P-10810800
1,004,000
702,800
773,080(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801912SG-3P-11711700
1,106,000
774,200
851,620(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70801928SG-3P-12612600
1,170,000
819,000
900,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする