曜日別特売

ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル

ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル - ゲート工業

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!

材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※強風時には、サイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802156SGN-S3NN4-363600
270,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802165SGN-S3NN4-454500
324,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802174SGN-S3NN4-545400
378,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802183SGN-S3NN4-636300
478,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802192SGN-S3NN4-727200
535,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802208SGN-S3NN4-818100
590,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802217SGN-S3NN4-909000
630,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802226SGN-S3NN4-999900
763,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802235SGN-S3NN4-10810800
830,000
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802244SGN-S3NN4-11711700
885,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70802253SGN-S3NN4-12612600
925,000
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする