曜日別特売

小型カーペットスイーパー

小型カーペットスイーパー - アマノ[事務用品/清掃用品]

オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。

洗浄幅(mm)400容量(L)(バケット)9質量(kg)53寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)動力源バッテリー12V内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70798857CW-400TN
605,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする