アマノ[事務用品/清掃用品]
自走歩行式 自動床洗浄機
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70799058
EG-2AF
¥
1,857,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300