カジメイク
ポケットコート
(1件のレビュー)
色
クリア
材質
PVC
セット内容
レインコート
サイズ
フリー
混率(%)
ポリ塩化ビニル100
機能
防水
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797064
1222
80
125~135
61~67
¥
379
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
70797073
1222
100
150~160
78~86
¥
379
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
70797082
1222
110
160~170
84~92
¥
379
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
70797098
1222
120
170~180
90~98
¥
379
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください