カジメイク
ストレッチシールドジャケット
(1件のレビュー)
常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。
用途
作業・アウトドア・通勤
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
機能
ストレッチ
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000(B-1法)
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797493
7570
ブラック
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797502
7570
ブラック
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797518
7570
ブラック
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70797527
7570
ブラック
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70797536
7570
ブラック
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70797545
7570
ブラック
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797554
7570
レッド
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797563
7570
レッド
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797572
7570
レッド
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797588
7570
レッド
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797597
7570
レッド
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797606
7570
レッド
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
70797615
7570
ライム
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797624
7570
ライム
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797633
7570
ライム
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797642
7570
ライム
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797658
7570
ライム
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797667
7570
ライム
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797676
7570
メランジ
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797685
7570
メランジ
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797694
7570
メランジ
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
70797703
7570
メランジ
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70797712
7570
メランジ
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797728
7570
メランジ
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
70797737
7570
ブルーカモ
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797746
7570
ブルーカモ
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70797755
7570
ブルーカモ
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798254
7570
ブルーカモ
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798263
7570
ブルーカモ
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798272
7570
ブルーカモ
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798288
7570
グリーンカモ
67
150~160
78~86
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798297
7570
グリーンカモ
69
160~170
84~92
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798306
7570
グリーンカモ
71
170~180
90~98
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798315
7570
グリーンカモ
73
175~185
96~104
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70798324
7570
グリーンカモ
75
175~185
102~110
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
70798333
7570
グリーンカモ
77
180~185
108~116
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【カジメイク製品説明】7570 ストレッチシールド ジャケット | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった