Winter Cherry
子供用レインスーツ
(1件のレビュー)
一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途
林間学校に・キャンプに・レジャーに
材質
ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)
10000
規格
JIS L 4129に適合
機能
防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70798184
7560
ブルー
130cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
70798193
7560
ブルー
140cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
70798202
7560
ブルー
150cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
70798218
7560
イエロー
130cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
70798227
7560
イエロー
140cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
70798236
7560
イエロー
150cm
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください