カジメイク
ブリザテックプロテクトレインスーツ
信頼の日本素材。
3D-CUT 最新の3Dパターン採用!スタイリッシュなスタイルと抜群の動きやすさを確保。
セット内容
上下
混率(%)
表地:ナイロン100(裏面:PUコーティング)裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能
収納フード、リフレクター、耐久撥水:洗濯30回.3級以上、総裏メッシュ
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
10000
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70798464
7740
シルバー
S
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798473
7740
シルバー
M
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798482
7740
シルバー
L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
70798498
7740
シルバー
LL
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798507
7740
シルバー
3L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
70798516
7740
シルバー
4L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798525
7740
シルバー
5L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
70798534
7740
ネイビー
S
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
70798543
7740
ネイビー
M
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798552
7740
ネイビー
L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798568
7740
ネイビー
LL
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798577
7740
ネイビー
3L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798586
7740
ネイビー
4L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
70798595
7740
ネイビー
5L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798604
7740
レッド
S
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798613
7740
レッド
M
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798622
7740
レッド
L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798638
7740
レッド
LL
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798647
7740
レッド
3L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798656
7740
レッド
4L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798665
7740
レッド
5L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798674
7740
ターコイズ
S
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798683
7740
ターコイズ
M
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798692
7740
ターコイズ
L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798708
7740
ターコイズ
LL
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798717
7740
ターコイズ
3L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
70798726
7740
ターコイズ
4L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798735
7740
ターコイズ
5L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798744
7740
ブラック
S
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798753
7740
ブラック
M
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798762
7740
ブラック
L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798778
7740
ブラック
LL
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798787
7740
ブラック
3L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70798796
7740
ブラック
4L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
70798805
7740
ブラック
5L
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【カジメイク製品説明】7740 ブリザテック レインスーツ | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった