P-ES-101AL アルミシャックルロック

P-ES-101AL アルミシャックルロック - GRKP-ES-101AL アルミシャックルロック - GRK

大人気アルミシャックルロック
パッケージが台紙バンド止めから台紙ブリスターにリニューアル
軽く、耐久性のあるアルミニウムボディに鮮やかなアルマイトカラー
車体へのキズを防止するエラストマー樹脂もそれぞれ同系のカラーで合わせ、よりポップなデザイン
不正開錠されにくいラウンドキーを採用し、安心のキー3本付属

用途自転車の盗難予防付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金寸法(mm)Φ15×130×75(内側寸法:130×75)質量(g)300(本体のみカギ含まず)加工アルマイト太さ(mm)16内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802542ゴールド
2,910
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
70802558ブラック
2,910
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70802567ライトブルー/ブルー
2,910
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
70802594アイボリー/ブラウン
2,910
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70802533ホワイト
2,040
取扱い終了
返品不可
70802576ピンク/レッド
2,910
取扱い終了
70802585ライトグリーン/グリーン
2,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする