曜日別特売

RD3-C35C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング

RD3-C35C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング - RIDEA

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング

歯数13T&15T仕様ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード、ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム適合SRAM:RED、FORCE、RIVALカーボン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70803267
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする