曜日別特売

RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング - RIDEARD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング - RIDEA

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング

歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70803477カーボン(ロゴ:ブラック)
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70803495カーボン(ロゴ:ホワイト)
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70803486カーボン(ロゴ:レッド)
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする