曜日別特売

TQXG-R5 Chainring Screw for Single

TQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEATQXG-R5 Chainring Screw for Single - RIDEA
(1件のレビュー)

AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。
RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。
シングルチェーンリング用。5個セット。

材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70803888レッド
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
70803897ブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
70803906ゴールド
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
70803915チタン
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
70803924シルバー
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
70803933ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70803888
2020-04-08
用途: 自転車のフロント3速をシングルにするため
TADオオイシ自動車・二輪車・自転車関連業

見た目・精度も期待道理!色あせ・腐食などはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする