曜日別特売

RD3-T35FC アルミケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

RD3-T35FC アルミケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング - RIDEA

リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。

歯数13T&15T仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード材質ケージ:アルミニウム、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70804213ブラック
41,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804222レッド
41,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804238チタン
41,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする