TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット

TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット - PALMYTU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット - PALMY

シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。
ミニベロや24インチほどの児童用自転車にも適合する丸型のコンパクトサイズ。
線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与え、アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。

材質アルミニウム、天然木底部寸法(幅×奥行)(mm)300×180付属品取付金具幅(mm)380高さ(mm)225質量(g)746奥行(mm)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70804493シルバー
5,920
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804502ブラック
5,920
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする