RIDEA
HF1-R135/24 High Performance Hub
小径車リア用シールドベアリングハブ
AL7075CNC製ハブボディ
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト
アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)
リア:4ベアリング
対応変速数:8/9/10s
質量(g)
211
内容量
1個
注意
※クイックリリースは別売です。
※旧品番:HUB-BR-R135/24
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70804956
‐
レッド
(オーバーロックナット)135
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804965
‐
ブラック
(オーバーロックナット)135
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416205
-
ゴールド
135(オーバーロックナット)
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416214
-
シルバー
135(オーバーロックナット)
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください