ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。CNC加工によるAL6061製。付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
軽量なクランプ1つのタイプもありますが安定を考慮しクランプ2つのタイプを購入しました。ゴムピースを替えるにより元末で太さの異なるポストにもピッタリ保持できます。