TB-10K 籐風小型バスケット

TB-10K 籐風小型バスケット - PALMY

バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。
小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。
上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。
ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。

用途自転車用フロントバスケット材質スチール/PE底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215ブラック/MIXブラウン付属品取付金具幅(mm)330高さ(mm)190質量(g)980奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807092
5,550
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする