曜日別特売

TB-29 籐風丸型ワイヤーバスケット

TB-29 籐風丸型ワイヤーバスケット - PALMY

ワイドな大型設計で、底面も広い大容量タイプの籐風バスケット。
外観のおしゃれ感と実用性のあるサイズは、通勤、通学用自転車はもちろん、お買い物用の自転車にも最適。
底面をメッシュ構造にし、ビニール製の籐風紐を底から約7.5cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。

用途自転車用フロントバスケット材質スチール/PE底部寸法(幅×奥行)(mm)395×250ブラック/ダークブラウン付属品取付金具幅(mm)450高さ(mm)200質量(g)1590奥行(mm)290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807108
6,340
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする