曜日別特売

FW-700C-NT 700Cアルミ前ホイール(ナット式)

FW-700C-NT 700Cアルミ前ホイール(ナット式) - GRK
サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)アルミシルバータイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分前輪内容量1組
注意
※タイヤ ・ チューブなし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811387
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする