曜日別特売

FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm)

FW-700C-3240 700Cエアロ前ホイール(リムハイト40mm) - GRK
サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバーブラックタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分前輪内容量1組
3月22日より値下げいたしました。
注意
※タイヤ ・ チューブなし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811396
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする