GRK
RW-700C-3240-BF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)ボスフリー用
サイズ
700C
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
ブラック
タイヤサイズ
(推奨)700×28~38Cまで
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811405
‐
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください